Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM220A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GSM220A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GSM220A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584465
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM220A12-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
220 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.