Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GP50A13A-R1B Netzteil & Spannungsumwandler 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GP50A13A-R1B Netzteil & Spannungsumwandler 25 W
MEAN WELL GP50A13A-R1B Netzteil & Spannungsumwandler 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80583933
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GP50A13A-R1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
550 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.