Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GP25A13D-R1B Netzteil & Spannungsumwandler 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GP25A13D-R1B Netzteil & Spannungsumwandler 25 W
MEAN WELL GP25A13D-R1B Netzteil & Spannungsumwandler 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80583922
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GP25A13D-R1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
107.5 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
360 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.