Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ENP-180-48 Netzteil & Spannungsumwandler 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ENP-180-48 Netzteil & Spannungsumwandler 180 W
MEAN WELL ENP-180-48 Netzteil & Spannungsumwandler 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80581144
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ENP-180-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
180 W
Ausgangsspannung
55.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
45.5 mm
Gewicht
1150 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.