Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ENP-180-12 Netzteil & Spannungsumwandler 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ENP-180-12 Netzteil & Spannungsumwandler 180 W
MEAN WELL ENP-180-12 Netzteil & Spannungsumwandler 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80581135
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ENP-180-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
180 W
Ausgangsstrom
13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
45.5 mm
Gewicht
1150 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.