Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DKE15B-05 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DKE15B-05 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
MEAN WELL DKE15B-05 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80579286
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DKE15B-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler 15w
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
18 - 36 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
65 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 15w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.