Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-30L-15 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-30L-15 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL DDR-30L-15 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578623
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-30L-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
18 - 75 V
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
120 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2211835
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.