Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP660 HD WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80577515
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP660 HD
EAN/GTIN:
     6935364089719
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
64 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2402 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
1148 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
25000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
WLAN-Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.