Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam JM3200HLE-32GK Speichermodul 32 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetRam JM3200HLE-32GK Speichermodul 32 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Transcend JetRam JM3200HLE-32GK Speichermodul 32 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80520217
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM3200HLE-32GK
EAN/GTIN:
     760557849049
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Transcends DDR4-3200 Long-DIMM JetRam Dual Channel Kit bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihren Desktop PC aufzurüsten. Die DRAM-Module wurde mit den besten verfügbaren Chips entwickelt und strengen Tests unterzogen, um optimale Geschwindigkeiten, Ausdauer, Zuverlässigkeit und plattformübergreifende Kompatibilität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM3200HLB-16GK
ab € 26,51*
Zubehör
Transcend
JM3200HLB-8G
ab € 13,87*
Zubehör
Transcend
JM3200HLE-16G
ab € 23,85*
Zubehör
Transcend
JM3200HLE-32G
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.