Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB PC RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 UNBUFFERED NON-ECC 1.2V 1GX8 CL22 VALUE Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB PC RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 UNBUFFERED NON-ECC 1.2V 1GX8 CL22 VALUE Speichermodul 1 x 8 GB
Integral 8GB PC RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 UNBUFFERED NON-ECC 1.2V 1GX8 CL22 VALUE Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80510448
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     IN4T8GNGLTI
EAN/GTIN:
     5055288484917
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.3 mm
Höhe
31.2 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.