|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-80492217 Herst.-Nr.: LRW450UB EAN/GTIN: 843367116836 |
| |
|
|  |  |
 | Ihren Arbeitsablauf mit Multi-Kartenleser beschleunigen Der Lexar 2-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s (liest bis zu 5-mal schneller als USB 2.0)1 für SD™ und microSD™. Er ist auch abwärtskompatibel zu UHS-I (bis zu 170 MB/s)1 , was Ihren Arbeitsablauf erheblich verbessert.
Zeitersparnis durch gleichzeitige Dateiübertragungen Das Lexar 2-in-1 Kartenleser verfügt über entsprechende Funktionen, um gleichzeitig aus beiden Kartensteckplätzen zu lesen. Außerdem ermöglicht es einfache Dateiübertragung von einer Karte auf eine andere und bietet so noch mehr Flexibilität.
Kompatibel mit USB 3.1 und 2.0 Ports Der Lexar 2-in-1 Kartenleser wurde mit einer USB 3.1 Schnittstelle entwickelt und ist auch mit USB 2.0 Anschlüssen kompatibel.
Rigoros getestet Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | Technische Details | Ursprungsland | China | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 170 Mbit/s |  | Plug | Ja |  | LED-Anzeigen | Ja |  | Kompatible Produkte | USB 1.1+ port | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Systemanforderung | Kompatible Betriebssysteme | Mac® OS 10.8+ Windows® 10/8/7Vista/XP | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm |  | Tiefe | 10 mm |  | Höhe | 140 mm |  | Gewicht | 27 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |