| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80491999 Herst.-Nr.: GR0800A9010 EAN/GTIN: 4012740982122 |
| |
|
| | |
| Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | ABS Synthetik | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Hager | | Anzahl Fassungen | 1 | | Fixierender Stütz-Achsenabstand | 71 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Fensterabmessungen (BxH) | 55 x 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |