| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80490525 Herst.-Nr.: 72881.07 EAN/GTIN: 7610425439502 |
| |
|
| | |
| Spiralheft A4 in 5 Farben (blau, grün, gelb, rot, violett), 50 Blatt, 70 g/m², 4mm kariert. Für bunte Vielfalt im Arbeitsleben. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Grün, Rot, Violett, Gelb | | Färbung | Abbildung | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 50 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Format | A4 | | Mediengewicht | 70 g/m² | | Art des linierten Papiers | Kariertes Papier | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Einzelbild | | Spiralfarbe | Weiß | | Mindestbestellmenge | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a4 kariert spiral, spiralbuch a4, spiralbuch |
| | |
| |