Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
QNAP TS-932PX NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz Alpine AL-324
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80473016
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-932PX-4G
EAN/GTIN:
     4713213517963
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das Quad-Core 1,7GHz TS-932PX verfügt über neun Laufwerksschächte in der Größe eines NAS mit 5 Schächten. Mit fünf 3,5-Zoll SATA 6Gb/s Festplattenschächten und vier 2,5-Zoll SATA 6Gb/s Festplattenschächten bietet das TS-932PX die Möglichkeit, eine hybride HDD/SSD Infrastruktur zur Steigerung der Anwendungsleistung zu schaffen. Mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE LAN Ports unterstützt das TS-932PX Netzwerke der nächsten Generation, um bandbreitenintensive Anwendungen zu ermöglichen, und einen besseren Dateizugriff und Austausch zu ermöglichen.

Energieeffizienter Quad-Core Prozessor
Der 64-Bit Quad-Core 1,7GHz ARM Cortex-A57 Prozessor und 4 GB DDR4 RAM (erweiterbar auf 16 GB) machen die Funktionen des TS-932PX äußerst energieeffizient, ohne die System- oder Anwendungsleistung zu beeinträchtigen.

Superschnelle 10GbE- und 2,5GbE Konnektivität
Das TS-932PX verfügt über zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE LAN RJ45 Ports, die sofort einsatzbereit sind und High-Speed Netzwerke sowie Portbündelung und Failover zur Verstärkung Ihrer Netzwerkinfrastruktur unterstützen. QNAP bietet auch viele andere High-Speed Netzwerklösungen wie managed/unmanaged 10GbE/2,5GbE Switches und Netzwerkadapter, mit denen Sie eine budgetfreundliche High-Speed Netzwerkumgebung aufbauen können.

Steigerung der NAS Leistung mit 2,5-Zoll SATA SSDs
SSDs können die Leistung von NAS erheblich verbessern, ohne dass hohe Investition erforderlich ist. Das TS-932PX unterstützt die SSD-Cache Technologie, Qtier™ Auto-Tiering sowie SSD Overprovisioning und hilft Ihnen so, Speicherleistung, Speicherzuweisung und IT-Ausgaben in Einklang zu bringen.

Schützen Sie wichtige Daten mit Snapshots
Snapshots zeichnen den NAS Systemzustand und die Metadaten vollständig auf und können verwendet werden, um Dateien schnell in zuvor aufgezeichnete Zustände zurückzusetzen, wenn sie versehentlich gelöscht/verändert wurden oder wenn das System durch Ransomware kompromittiert wurde. QNAP Snapshots sind blockbasiert und zeichnen nur geänderte Daten auf. Das spart nicht nur Speicherplatz, sondern verkürzt auch die Zeit für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten. Das TS-932PX unterstützt bis zu 256 Snapshots pro NAS sowie bis zu 64 Snapshots pro Volume oder LUN.

Multipoint Dateisicherung, Zugriff und Synchronisation
Das TS-932PX unterstützt gängige Dateifreigabeprotokolle (einschließlich SMB/CIFS, AFP und NFS) für Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® Geräte. In Verbindung mit Qsync (einem Dienstprogramm, das ein QNAP NAS in ein sicheres Datenzentrum mit hoher Kapazität für die Dateisynchronisierung verwandelt) wird jede Datei, die auf das TS-932PX hochgeladen wird, für alle verbundenen Geräte (wie Computer, Laptops und mobile Geräte) verfügbar. Hybrid Backup Sync hilft Ihnen für eine einfache Sicherung oder Synchronisation von Daten auf dem TS-932PX mit einem anderen QNAP NAS, einem Remote Server oder einem Cloud-Speicher (wie Microsoft One Drive®, Google Drive™ und Dropbox®) für die Notfallwiederherstellung.

Intelligente KI Fotoverwaltung
QuMagie integriert die QuMagie Core KI Bilderkennungstechnologie für Gesichtserkennung, Identifizierung von Personen und Geotagging von Fotos. Ähnliche Fotos werden in Alben "Personen", "Orte" und "Dinge" eingeteilt. QuMagie verfügt außerdem über einen integrierten Zeitleistenbildlauf, anpassbare Ordnerbilder, iOS® Live Photo Anzeige und ein leistungsstarkes Suchwerkzeug, um Ihnen die ultimative Lösung für Fotoverwaltung und Bildfreigabe zu bieten.

Latenzarmer Zugriff auf Cloud-Daten mit Cloud-Storage-Gateways
Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TS-932PX können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives hybrides Cloud-Erlebnis bieten.

HybridMount Dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QTS-Anwendungen können Sie Ihre Cloud-Dateien verwalten und bearbeiten oder Multimediadateien überwachen. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud Blockbasiertes Cloud Gateway
VJBOD Cloud unterstützt die Sicherung von NAS Daten auf blockbasiertem Cloud-Speicher. Blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen werden übertragen. Dies ist ideal für die Sicherung von LUN, Datenbanken und vertraulichen Dateien.

Dateien einfach finden und automatisch organisieren
Das TS-932PX bietet mehr Komfort bei der Verwaltung von Dateien. Sie können Dateien mit Qsirch schnell finden und mit Qfiling automatisch archivieren.

Dateisuche
Suchen Sie Bilder, Musik, Videos, Dokumente, E-Mails und andere Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Farben und unterschiedlichen Filtern.

Automatische Archivierung
Qfiling automatisiert die Organisation oder das Recycling von Dateien auf der Grundlage selbst konfigurierter Regeln, wodurch die Arbeitseffizienz erheblich verbessert wird.

Sicherer Fernzugriff auf Ihr QNAP NAS
Verwenden Sie myQNAPcloud Link, damit Sie über das Internet auf Dateien zugreifen, diese freigeben, herunterladen und verwalten können. QNAP NAS unterstützt auch VPN-Dienste, mit denen Fernarbeiter über das Internet auf das NAS und Ressourcen in einem privaten Netzwerk zugreifen können. Sie können auch den QVPN Geräte Client mit QNAPs proprietärem QBelt Protokoll verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem TS-932PX herzustellen und Messwerkzeuge zu verwenden, um die Geschwindigkeit Ihrer VPN Verbindungen und den Verbindungsverlauf zu kennen.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet mehrere Möglichkeiten zur Erweiterung der Speicherkapazität des TS-932PX, um dem Datenwachstum zu bewältigen:

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität des TS-932PX zu erweitern.

Erweiterungsgehäuse anschließen
Schließen Sie zwei Erweiterungsgehäuse (TR-004 mit 4 Einschüben, TR-002 mit 2 Einschüben) oder ein TL-D800C JBOD mit 8 Einschüben an und verwenden Sie den Speicher & Snapshots Manager für die Kapazitätserweiterung des NAS.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

Verdoppeln Sie Ihre Produktivität

QVR Pro
Erstellen Sie eine sichere Überwachungsumgebung ohne zusätzliche Software. Es bietet kostenlose eingebettete Kanäle und Sie können auch QVR Pro Lizenzen erwerben, um ein umfangreiches Überwachungsnetzwerk einzurichten.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des QTS Systems für eine einfache NAS Verwaltung, und hält Sie immer über Ihren NAS-Status auf dem Laufenden.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal zur Überprüfung von Schwachstellen und mit Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit des NAS. Er integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, SFTP, TFTP, ec, OpenVPN, QBelt
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
224.6 mm
Tiefe
224.1 mm
Höhe
182.7 mm
Gewicht
3390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gleichzeitige Verbindungen
700
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
18.6 dB
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, SSD, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessorhersteller
Annapurna Labs
Prozessor
Alpine AL-324
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A57
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
9
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 683,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,86*
€ 812,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,15*
€ 805,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,51*
€ 789,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,53*
€ 752,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
€ 176,55*
Zubehör
Samsung
MZ7L31T9HBLT-00W07
€ 271,81*
Zubehör
Samsung
MZ7L3960HCJR-00A07
€ 168,14*
Zubehör
Samsung
MZ7L33T8HBLT-00A07
€ 427,96*
Zubehör
Samsung
MZ-7L348000
€ 103,90*
Zubehör
Western Digital
WD122KRYZ
€ 272,27*
Zubehör
Western Digital
WD203KRYZ
€ 406,39*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
€ 183,64*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
€ 88,07*
Zubehör
Western Digital
WD60EFPX
€ 149,84*
Zubehör
Western Digital
WD122KFBX
€ 286,16*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
€ 105,64*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
€ 466,88*
Zubehör
Western Digital
WD4005FFBX
€ 132,47*
Zubehör
Western Digital
WD6005FFBX
€ 186,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.