Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MZ7L3960HCJR-00A07 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MZ7L3960HCJR-00A07 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC
Samsung MZ7L3960HCJR-00A07 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ7L3960HCJR-00A07
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L3960HCJR-00A07
EAN/GTIN:
     4260580377374
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.