| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80426665 Herst.-Nr.: C60STPXC6XX31K EAN/GTIN: 0311778770065 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 2.7 m | Merkmale | Typ | Kabelrinne | | Zweck | Rack | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Material | Polyoxymethylen (POM) | | Ursprungsland | Europa | | Rack-Kapazität | 48U | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | | Betriebstemperatur | 10 - 45 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 690 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | | Paketgewicht | 400 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Patch-Kabel, Patchkabel, Patchkabel Kabelbox, patch-kabel schwarz, patch kabel, kabel-organizer kabelhalter |
| | |
| |