Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Chrom Metall
GROHE Plus Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420755
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23845003
EAN/GTIN:
     4005176496677
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Dank der nützlichen Funktionen und der klaren Silhouette kombiniert das Set aus GROHE Plus Wannenarmatur und Euphoria Cube Handbrause elegante Formen mit effizienten Funktionen. Die Wannenarmatur ist für die Randmontage an der Badewanne vorgesehen. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche garantiert dauerhaft leichtgängige, präzise Regelung über die gesamte Nutzungszeit der Armatur. Sie wird über den taktilen Hebel aus massivem Metall bedient. Ein Temperaturbegrenzer schützt vor Verbrühungen und gibt Sicherheit. Mit der Umstellung kann mühelos zwischen Wannen- und Brauseabgang umgeschaltet werden. Das Produkt eignet sich ideal für GROHE Talentofill. Die Euphoria Cube Stick Handbrause (mit Wandhalter und einem 2000 mm langen Duschschlauch aus Metall) ist im Lieferumfang enthalten. Durch die GROHE DreamSpray Technologie wir ein gleichmäßiger Strahl aus jeder Düse der Handbrause gewährleistet. Die SpeedClean Düsen werden einfach mit dem Finger von Kalkablagerungen befreit. Die innovative GROHE EcoJoy Funktion spart Wasser, da der Wasserfluss auf 7,6 l/min begrenzt wird. Die Armatur mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Durch den Inner WaterGuide kommt heißes Wasser nicht mit der Oberfläche in Berührung. Die Lebensdauer des Produkts wird somit verlängert. Die Installation erfolgt mit dem GROHE Basisrahmen (29037000) unter einer gefliesten Umgebung. Das Produkt passt perfekt zu den GROHE Talentofill Produkten (28990, 28991 und 19952). Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,56*
€ 640,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,59*
€ 623,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,51*
€ 607,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,23*
€ 546,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28990000
ab € 129,03*
Zubehör
Grohe
28991000
ab € 176,11*
Zubehör
Grohe
29037002
ab € 480,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.