Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 MILC Schwarz
Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 MILC Schwarz
Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 MILC Schwarz
Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420748
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     JMA712DA
EAN/GTIN:
     4960759904256
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
NIKKOR Z 24–50 mm 1:4–6,3 Das NIKKOR Z 24–50 mm 1:4–6,3 ist ein besonders kompaktes Zoomobjektiv, das gestochen scharfe Bilder mit höchster Detail- und Farbtreue liefert. Es ist handlich, vielseitig und die ideale Lösung, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Nehmen Sie in Räumen wie im Freien atemberaubende Fotos und Filme auf.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.17 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/10
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.35 m
Maximale Blendenzahl
4
Objektivanschluss
Nikon Z
Betrachtungswinkel (horizontal)
84 °
Brennweitenbereich
24 - 50 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildsensor Format
DX,FX
Innenfokussierung(IF)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
73.5 mm
Filtergröße
52 mm
Länge (mm)
51 mm
Gewicht
195 g
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.