Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85996 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85996 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
DeLOCK 85996 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
DeLOCK 85996 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
DeLOCK 85996 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80364430
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85996
EAN/GTIN:
     4043619859962
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung
Mit dieser SC Duplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
SC
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Beige
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Stecker-Material
Keramik
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.