Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86769 Flachbandkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86769 Flachbandkabel
DeLOCK 86769 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80364278
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86769
EAN/GTIN:
     4043619867691
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 50 cm
This flat cable by Delock allows cable assembly with existing connectors for flat cables. The cable has 64 individual strands and can be used e.g. in test environments or in hobby applications.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabeltyp
Flat cable
Kabellänge
0.5 m
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
82 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.