Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86535 Glasfaseranschluss LC Weiblich/Weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86535 Glasfaseranschluss LC Weiblich/Weiblich
DeLOCK 86535 Glasfaseranschluss LC Weiblich/Weiblich
DeLOCK 86535 Glasfaseranschluss LC Weiblich/Weiblich
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80364246
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86535
EAN/GTIN:
     4043619865352
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
Mit dieser LC Duplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
LC
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Lichtleitertyp
OM2
Produktfarbe
Beige
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Stecker-Material
Keramik
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.