Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6 U/FTP Slim Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6 U/FTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6 U/FTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6 U/FTP Slim Patchkabel
Digitus CAT 6 U/FTP Slim Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80363160
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1624-005S
EAN/GTIN:
     4016032464754
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk

- Geringer Aussendurchmesser von 4,8 mm eignet sich für einen flexiblen Einsatz
- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
- Transparent rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250MHZ)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.65 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
26.8 g
Verpackungsvolumen
8925 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Volumen Hauptkarton
33600 cm³
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.