Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox IMPULS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Schubladenbox IMPULS
HAN Schubladenbox IMPULS
HAN Schubladenbox IMPULS
HAN Schubladenbox IMPULS
HAN Schubladenbox IMPULS
HAN Schubladenbox IMPULS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80344598
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1013-11
EAN/GTIN:
     4012473101807
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Grau
Rutschfeste Füße
Ja
Beschriftungsfenster
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
€ 7,35*
Zubehör
HAN
1016-23
€ 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.