Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSS2XD Internes Solid State Drive 256 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSS2XD Internes Solid State Drive 256 GB SATA
Getac GSS2XD Internes Solid State Drive 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80323389
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSS2XD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac B360
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.