Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSS0X9 Internes Solid State Drive 1000 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSS0X9 Internes Solid State Drive 1000 GB SATA
Getac GSS0X9 Internes Solid State Drive 1000 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80323378
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSS0X9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Notebook
Kompatible Produkte
Getac B360
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,33*
€ 735,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,48*
€ 724,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,25*
€ 698,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.