Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS15-300014 Koaxialstecker 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS15-300014 Koaxialstecker 1 Stück(e)
shiverpeaks BS15-300014 Koaxialstecker 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80320111
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS15-300014
EAN/GTIN:
     4017538011718
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Kupplung Verbinder
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter-Stecker SET, SAT-F Verbinder und F Stecker 6,7mm mit breieter Mutter, vergoldet für Antennen- SAT-kabel Koalxiakabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,87* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.