Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 |
| Anzahl SATA Stromstecker | 6 |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 750 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 6 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 744 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Haltezeit | 14 ms |
| Effizienz | 88 % |
| Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 500 ms |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 245 mm |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Paketgewicht | 1670 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| ATX-Version | 2.52 |
| Lagertyp | HDB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Zertifizierung | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Sonstige Funktionen | Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 20.3 dB |
| Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 39.5 dB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 1272 g |