Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3625RM-75 Holzhammer Gummi Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3625RM-75 Holzhammer Gummi Holz
Bahco 3625RM-75 Holzhammer Gummi Holz
Bahco 3625RM-75 Holzhammer Gummi Holz
Bahco 3625RM-75 Holzhammer Gummi Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80261185
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3625RM-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
355 mm
Breite
125 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Mine
Gummi
Materiallgriff
Holz
Spitzendurchmesser
75 mm
Weitere Suchbegriffe: gummihammer belzer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.