Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3625W-28 Holzhammer Kunststoff Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3625W-28 Holzhammer Kunststoff Holz
Bahco 3625W-28 Holzhammer Kunststoff Holz
Bahco 3625W-28 Holzhammer Kunststoff Holz
Bahco 3625W-28 Holzhammer Kunststoff Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80260948
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3625W-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Breite
78 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Mine
Kunststoff
Materiallgriff
Holz
Spitzendurchmesser
28 mm
Weitere Suchbegriffe: gummihammer belzer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.