Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzbox EuroPlus Insert 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatzbox EuroPlus Insert 45
Einsatzbox EuroPlus Insert 45
Artikel-Nr.:
     400-1814252
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456302
EAN/GTIN:
     4005187563023
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Kunststoffbox
Sammelbehälter

Einsatzbox EuroPlus Insert 45


Bestücken Sie Ihren Sortimentskasten mit den Einsatzboxen einfach selbst und erfüllen Sie so all Ihre individuellen Ansprüche. Die Einsatzboxen sind für die Sortimentskästen EuroPlus Flex 37 und den Kleinteilekoffer EuroPlus Metall 44 passend, können aber auch wunderbar als Einteilung für Schublade, Schrank oder Regal verwendet werden. Die Einsatzboxen bestehen aus hochschlagfestem PS und sind in verschiedenen Größen und Farben vorhanden.
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- hochschlagfestes Material
- individuelle Zusammenstellung
- vielseitig einsetzbar
- Farbe: blau, - Material: PS

Größe Gr. 3 - blau



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,046 kg
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: allit sortimentskoffer einsatz, einsatz sortimentskoffer, kunststoffbox 44l, Sortimentskasten, Einsatzbox, EuroPlus Flex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
56
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67715*
€ 0,94715*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 1,19*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,53*
Lager 400
44
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.