Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6-819 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 6-819 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Bernstein 6-819 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252197
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
75 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
26 mm
Schlüsselgewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch/imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Nickel
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
4.5 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Rostschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.