Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-858 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-858 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-858 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252056
Herst.-Nr.:
     6-858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
80 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
28 mm
Schlüsselgewicht
13 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch/imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Edelstahl
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
3/16 "
Rostschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.