Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K8G4DFRA266 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K8G4DFRA266 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Crucial CT2K8G4DFRA266 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80212756
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K8G4DFRA266
EAN/GTIN:
     649528903518
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.