Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N262-006-BK Netzwerkkabel Schwarz 1,83 m Cat6a S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N262-006-BK Netzwerkkabel Schwarz 1,83 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-006-BK Netzwerkkabel Schwarz 1,83 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-006-BK Netzwerkkabel Schwarz 1,83 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-006-BK Netzwerkkabel Schwarz 1,83 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-006-BK Netzwerkkabel Schwarz 1,83 m Cat6a S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80197132
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N262-006-BK
EAN/GTIN:
     0037332256690
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332256697
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Netzstandard
IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
REACH
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,66*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,16*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,47*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 11,51*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,95*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 83,27*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,26*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,64*
Zubehör
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,85*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.