Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1108002 Drahtverbinder 2.5mm Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1108002 Drahtverbinder 2.5mm Schwarz, Metallisch
BKL Electronic 1108002 Drahtverbinder 2.5mm Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80171505
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1108002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
N Steckverbinder
klinkenbuchse stereo
n steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
2.5mm
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, PVC, Polyoxymethylen (POM)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.