Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LD4AU008G-R2666G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LD4AU008G-R2666G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Lexar LD4AU008G-R2666G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Lexar LD4AU008G-R2666G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Lexar LD4AU008G-R2666G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80128983
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD4AU008G-R2666G
EAN/GTIN:
     843367121144
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der einfache Weg, die Leistung Ihres Computers zu steigern
Mit dem Lexar DDR4-2666 UDIMM Desktop Arbeitsspeicher können Sie Ihrem PC eine Leistungssteigerung bieten, die Ihnen schnellere Starts, eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit und schnellere Programmladezeiten ermöglicht. Dank der einfachen Installation sind Sie im Handumdrehen einsatzbereit, so dass Sie problemlos Multitasking betreiben können.

Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung hoher Rechenleistung
Wenn mehrere Programme gleichzeitig geöffnet sind, kann die Leistung Ihres Computers beeinträchtigt werden. Durch die Installation des Lexar DDR4-2666 UDIMM Desktop Arbeitsspeichers können Sie Multitasking ohne unnötige Wartezeiten fortsetzen.

Für Wartezeiten ist in Ihrem Tag kein Platz
Datenintensive Anwendungen sollten niemals Ihre Leistung verlangsamen. Egal, ob Sie im Internet surfen, an Tabellenkalkulationen arbeiten oder Fotos hochladen, der Lexar DDR4 gibt Ihnen die Möglichkeit, Multitasking schnell zu betreiben.

Einfache Installation
Mit Hilfe einer Anleitung können Sie in wenigen Schritten die Leistung Ihres PC´s steigern.

Einfaches Upgrade
Erhalten Sie eine bessere Leistung, ohne ein neues System kaufen zu müssen. Durch eine einfache Aufrüstung mit Hilfe des Lexar DDR4 Arbeitsspeichers erhält Ihr Rechner eine bedeutende Leistungssteigerung.

Rigoros getestet
Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
JEDEC-Standard
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.