| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80078129 Herst.-Nr.: 40004 EAN/GTIN: 4015468400046 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.5 mm | | Tiefe | 142.7 mm | | Höhe | 10.9 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Rot | | Typ | Clip-on-Einziehkugelschreiber | | Clip | Ja | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi | | Mine | Metall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Spitze Weite | 1 mm | | Linienbreite | 0.5 mm | | Clip-Material | Kunststoff | | Handausrichtung | Beidhändig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, mehrfarbkugelschreiber 3 farben, mehrfarbkugelschreiber, druckkugelschreiber 0,5mm |
| | |
| |