Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg UTP Cat6 5m SAVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg UTP Cat6 5m SAVER
Sandberg UTP Cat6 5m SAVER
Sandberg UTP Cat6 5m SAVER
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8007608
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     306-96
EAN/GTIN:
     5705730306969
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
RJ45 UTP Patch Netzwerkkabel. Der CAT6-Standard ist eine verbesserte Version von CAT5e und wurde speziell für 1000 Mbit/s Ethernet mit optimaler Übertragungsrate und minimalem Datenpaketverlust entwickelt. Retail EAN: 5705730306969
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.