Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/10 Netzteil 240 W Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/10 Netzteil 240 W Grün, Grau
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/10 Netzteil 240 W Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80046376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866459
EAN/GTIN:
     4046356046701
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität Mit 1- und 3-phasigen Varianten bis 960 W eignet sich TRIO POWER besonders für den Serien-Maschinenbau. Der Weitbereichseingang und das internationale Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz. Der robuste Metallgehäuse, die hohe Spannungsfestigkeit und der große Temperaturbereich garantieren hohe Versorgungssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
240 W
AC Eingangsspannung
320 - 575 V
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
152.5 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
€ 13,61*
Zubehör
Phoenix
2866514
€ 51,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
€ 27,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
€ 67,85*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
€ 58,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.