Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand NT4915M2FN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand NT4915M2FN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand NT4915M2FN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031962
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4915M2FN
EAN/GTIN:
     8005543417690
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Zentrale
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.