Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand N4915M2BN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand N4915M2BN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand N4915M2BN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031915
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4915M2BN
EAN/GTIN:
     8005543417430
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Zentrale
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.