Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand N4915FN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand N4915FN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand N4915FN Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031912
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4915FN
EAN/GTIN:
     8005543417379
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
SmartHome Zentrale
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
2 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.