Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Digitus Flexibler Kabelspiralschlauch mit Einzugshilfe, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79986430
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90508
EAN/GTIN:
     4016032464136
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Perfektes Kabelmanagement mit praktischer Einzugshilfe

- Perfekte Organisation und Schutz vor Verschleiß und Abnutzung
- Einzugshilfe - Kabeleinführung innerhalb einer Minute möglich
- Individuell zuschneidbar
- Kabelführung ist dehnbar
- Geeignet für Kabel aller Art

Die flexible Kabelführung sorgt für ordentliche Bündelung Ihrer Anschlusskabel und schützt vor Verschleiß und Abnutzung. Die Länge kann individuell gekürzt werden und dehnt sich bei der Nutzung von mehreren Kabeln. Mit der praktischen Einzugshilfe können Sie Ihre Kabel innerhalb kürzester Zeit in den Spiralschlauch einziehen. Ordentliches Kabelmanagement und kinderleichtes Handling zeichnen diese Kabelführung aus. Nie wieder Kabelgewirr oder Kabelsalat dank der sauberen Lösung von DIGITUS®.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
39269097
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Länge (m)
5 m
Merkmale
Typ
Kabelmuffe
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Paketgewicht
600 g
Verpackungsvolumen
4340 cm³
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.