Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Ubiquiti UNVR Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79964409
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UNVR
EAN/GTIN:
     810010073037
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000,100000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85219000
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromverbrauch (max.)
100 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
5110 g
Speichermedium
HDD Kapazität
4 GB
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
5
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-AI-PRO
ab € 422,18*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-PRO-UK
ab € 324,18*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-FLEX
ab € 111,68*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-PRO
ab € 312,14*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-BULLET
ab € 110,25*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-AI-BULLET
ab € 348,18*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-AI-THETA
ab € 250,20*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UVC-G5-DOME
ab € 153,30*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-CABLE
ab € 26,16*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-RPS
ab € 352,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.