Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Barracuda Dübel 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX Barracuda Dübel 30 mm
TOX Barracuda Dübel 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79950377
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     013 100 041
EAN/GTIN:
     4049563001099
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
30 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.