| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79937199 Herst.-Nr.: 34780000 EAN/GTIN: 4005176612978 |
| |
|
| | |
| GROHTHERM 1000 PERFORMANCE THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, DN 15
- Wandmontage - GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse - GROHE StarLight Oberfläche - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement - GROHE ProGrip mit Rändelstruktur - integrierte Mischwasserabsperrung Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Chrom | | Gehäusematerial | Metall | | Befestigungstyp | Wand | | Thermostat | Ja | | Wasserdurchflusskontrolle | Drehventile | | Anzahl Ventile/Hebel | Doppel | | Schlauchanschlussgewinde | 1/2 | | Temperaturbegrenzer | Ja | | Einstellbarer Temperaturbegrenzer | Ja | | Vorgegebene Grenztemperatur | 43 °C | | Duschschlauchanschluss | Boden | | Rücklaufschutz | Ja | | Schmutzsieb(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 313 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |