Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SPV-150-24 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SPV-150-24 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
MEAN WELL SPV-150-24 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79907131
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SPV-150-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteiltester
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
88 - 264 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1055 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.