Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D22433 Herst.-Nr.: 115-1-020-0-MTF-XS0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sockelleiste im Raster 2,54 mm mit gedrehten Kontakten. Standard-Isolierkörper mit nur 7,00 oder 8,50 mm Bauhöhe.
Einreihige Version. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stiftleiste | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Material | Kupfer | | Löttemperatur (für 3 Sekunden) | 260 °C | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Stoßspannung | 500 V | | Maximale Schaltspannung | 150 V | | Maximaler Schaltstrom | 3 A | | Anzahl Pins | 20 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abstand Tonhöhe | 2.54 mm | | Zeilenanzahl | 1 | | Ausrichtung auf PCB | Senkrecht | | Anschlussgröße | 0.64 mm | | Zertifizierung | UL94V-0 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,46* | € 4,15* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,51* | € 4,16* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,96* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|