Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack MPE Garry Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 115-1-020-0-MTF-XS0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118936
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     115-1-020-0-MTF-XS0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
mpe garry buchsenleiste
buchsenleiste
3er Pack MPE Garry Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 115-1-020-0-MTF-XS0

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rund
Nennspannung: 150 V/DC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: verzinnt
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stift-Ø: 0.90 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.10 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 115-1-020-0-MTF-XS0
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Typ: 115-1-020-0-MTF-XS0
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Buchsentiefe: 5.80 mm
Länge (Tiefe): 50.80 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Höhe: 2.54 mm
Inhalt: 1 St.
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision)
Kategorie: Buchsenleiste (Präzision)
Breite: 10.10 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 115-1-020-0-MTF-XS0
EAN: - - - - - - - - -
Einbaubohrungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 115-1-020-0-MTF-XS0
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,15*
2 Tage
524
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,16*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 25,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.