Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 183010 Drahtverbinder RJ45 Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 183010 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Cimco 183010 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79893945
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat (PC)
Einsteckkraft
89 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
106200
ab € 111,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.